曜日別特売

手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L

手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L - Meltec(大自工業)

簡単操作でどこでもシャワー
簡単な洗車や泥落としに
マリンスポーツやレジャーに
ガーデニングや庭掃除に
キャンプ等のアウトドアに最適です。
その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど
使い方は色々。

材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※誤った使い方や用途以外の使用で生じた事故や破損・故障についてメーカーは一切の責任(保証)を負いません。
※タンクに入れた水は衛生上、お飲みいただくことはできません。
※水道と同等の水圧ではありません。5の目盛り以上に水を入れないでください。圧力不足により、水の出が悪くなります。
※使用状況・経年変化により、変色や劣化等が生じる場合があります。。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13467538DPW-5L
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする