ACE(エース)
モリギン 真鍮ストレートダボ
真鍮製の差込み式の棚ダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質
真鍮
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
3
3.5
4
4.5
5
6
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468046
S-212
1パック(8個)
3
6
13
8
5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13468055
S-213
1パック(8個)
3.5
6
13
8
5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468064
S-214
1パック(8個)
4
7
14.5
7.5
7
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468080
S-215
1パック(8個)
4.5
7.5
16.5
9
7.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468089
S-216
1パック(8個)
5
7.5
16.5
9
7.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468098
S-217
1パック(4個)
6
7.5
23
8
15
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468107
S-218
1パック(8個)
6
7.5
23
8
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください