ACE(エース)
モリギン 吸盤ダボカバー
棚ダボに被せることで棚板のすべり防止になります。
材質
スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法A(mm)
15
寸法C(mm)
13.5
内容量
1パック(4個)
注意
※棚板の表面に凹凸があると吸着しない可能性があります。
※カバーのみで、ダボは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468256
S-271
オン9ミリ用
9
12
9
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468265
S-272
オン12ミリ用
12
15
12
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください