ACE(エース)
モリギン ネジ式タナダボ オン・メン
ネジ込みタイプのタナダボです。
用途
本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
仕上
ニッケルメッキ
注意
※ネジの規格が同じオンとメンで組み合わせてお使いください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
直径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13468317
S-206
1パック(8個)
真鍮
9
オン 1/4インチ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
13468326
S-207
1パック(8個)
真鍮
9
メン 1/4インチ
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468360
S-208
1パック(8個)
アルミ
12
オン M8
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13468369
S-209
1パック(8個)
真鍮
12
メン M8
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468335
-
1袋(50個)
真鍮
9
オン 1/4インチ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
13468344
-
1袋(50個)
真鍮
9
メン 1/4インチ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください