曜日別特売

モリギン 端末保護キャップ

モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)モリギン 端末保護キャップ - ACE(エース)
(1件のレビュー)

軟質塩化ビニールでできたキャップです。

用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
全40種類を絞り込む
厚さ(mm)
全長(mm)
内容量
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13468378W-11パック(10個)0.81723.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468387W-21パック(10個)0.8172.54.1
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468396W-31パック(10個)0.81734.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468405W-41パック(10個)0.81745.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468414W-51パック(8個)0.81856.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468430W-61パック(8個)0.81967.6
オープン259
259
285(税込)
当日出荷
13468439W-71パック(6個)0.81878.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468448W-81パック(6個)11889.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468457W-91パック(6個)120910.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468466W-101パック(5個)1231011.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468475W-111パック(10個)0.81723.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468484W-121パック(10個)0.8172.54.1
オープン239
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り4点です
13468500W-131パック(10個)0.81734.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468509W-141パック(10個)0.81745.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468518W-151パック(8個)0.81856.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468527W-161パック(8個)0.81967.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468536W-171パック(6個)0.81878.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468545W-181パック(6個)11889.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468554W-191パック(6個)120910.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468570W-201パック(5個)1231011.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468579W-211パック(10個)0.817透明23.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468588W-221パック(10個)0.817透明2.54.1
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468597W-231パック(10個)0.817透明34.6
オープン239
239
263(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
13468606W-241パック(10個)0.817透明45.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468615W-251パック(8個)0.818透明56.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468624W-261パック(8個)0.819透明67.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468640W-271パック(6個)0.818透明78.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468649W-281パック(6個)118透明89.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468658W-291パック(6個)120透明910.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468667W-301パック(5個)123透明1011.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468676W-1211パック(10個)0.81723.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468685W-1221パック(10個)0.8172.54.1
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468694W-1231パック(10個)0.81734.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468710W-1241パック(10個)0.81745.6
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
13468719W-1251パック(8個)0.81856.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468728W-1261パック(8個)0.81967.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468737W-1271パック(6個)0.81878.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468746W-1281パック(6個)11889.6
オープン239
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
13468755W-1291パック(6個)120910.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13468764W-1301パック(5個)1231011.6
オープン239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ネジ棒の先端保護
教育・研究機関

サビ防止のため、ネジ棒に装着、差し込みの節度、柔らかさも問題なく使いやすいです。屋外での経年劣化についてはこれからの要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする