常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GUR型 異径ユニオン
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
形状
ユニオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
全12種類を絞り込む
適合管外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
寸法L(mm)
選択してください
約43.5
約51
約53
約54
約56.5
約58
約62
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
質量(kg)
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476656
GUR-6x4-B
6
0.040
約43.5
h:14
15
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476665
GUR-8x6-B
8
0.060
約51
h:17
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476674
GUR-10x6-B
10
0.070
約53
h:17
15
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476690
GUR-10x8-B
10
0.075
約53
h:17
15
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
13476699
GUR-12x8-B
12
0.085
約54
h:19
15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476708
GUR-12x10-B
12
0.090
約54
h:19
15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476717
GUR-15x6-B
15
0.115
約56.5
h:23
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476726
GUR-15x8-B
15
0.130
約58
h:23
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476735
GUR-15x10-B
15
0.135
約58
h:23
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476744
GUR-15x12-B
15
0.140
約58
h:23
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476760
GUR-20x10-B
20
0.210
約58
h:29
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476769
GUR-20x15-B
20
0.250
約62
h:29
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材