常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
R(PT)
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476778
GC-4xR1/8-B
PT
1/8
P:4
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476787
GC-4xR1/4-B
PT
1/4
P:4
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476796
GC-6xR1/8-B
PT
1/8
P:6
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
13476805
GC-6xR1/4-B
PT
1/4
P:6
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
13476814
GC-6xR3/8-B
PT
3/8
P:6
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476830
GC-6xR1/2-B
PT
1/2
P:6
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476839
GC-8xR1/8-B
PT
1/8
P:8
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476848
GC-8xR1/4-B
PT
1/4
P:8
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476857
GC-8xR3/8-B
PT
3/8
P:8
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
13476866
GC-8xR1/2-B
PT
1/2
P:8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476875
GC-10xR1/8-B
PT
1/8
P:10
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476884
GC-10xR1/4-B
PT
1/4
P:10
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476900
GC-10xR3/8-B
PT
3/8
P:10
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476909
GC-10xR1/2-B
PT
1/2
P:10
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476918
GC-10xR3/4-B
PT
3/4
P:10
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476927
GC-12xR1/8-B
PT
1/8
P:12
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476936
GC-12xR1/4-B
PT
1/4
P:12
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476945
GC-12xR3/8-B
PT
3/8
P:12
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476954
GC-12xR1/2-B
PT
1/2
P:12
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476970
GC-12xR3/4-B
PT
3/4
P:12
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476979
GC-14xR1/4-B
PT
1/4
P:14
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476988
GC-14xR3/8-B
PT
3/8
P:14
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476997
GC-14xR1/2-B
PT
1/2
P:14
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477006
GC-15xR1/4-B
PT
1/4
P:15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477015
GC-15xR3/8-B
PT
3/8
P:15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477024
GC-15xR1/2-B
PT
1/2
P:15
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477040
GC-15xR3/4-B
PT
3/4
P:15
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477049
GC-16xR3/8-B
PT
3/8
P:16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477058
GC-16xR1/2-B
PT
1/2
P:16
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477067
GC-16xR3/4-B
PT
3/4
P:16
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477076
GC-18xR1/2-B
PT
1/2
P:18
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477085
GC-18xR3/4-B
PT
3/4
P:18
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477094
GC-20xR1/2-B
PT
1/2
P:20
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477110
GC-20xR3/4-B
PT
3/4
P:20
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477119
GC-20xR1-B
PT
1
P:20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477128
GC-22xR1/2-B
PT
1/2
P:22
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477137
GC-22xR3/4-B
PT
3/4
P:22
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477146
GC-22xR1-B
PT
1
P:22
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477155
GC-25xR1/2-B
PT
1/2
P:25
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477164
GC-25xR3/4-B
PT
3/4
P:25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477180
GC-25xR1-B
PT
1
P:25
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477189
GC-28xR3/4-B
PT
3/4
P:28
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477198
GC-28xR1-B
PT
1
P:28
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477207
GC-30xR3/4-B
PT
3/4
P:30
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477216
GC-30xR1-B
PT
1
P:30
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477225
GC-32xR1.1/4-B
PT
1.1/4
P:32
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477234
GC-35xR1.1/4-B
PT
1.1/4
P:35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477250
GC-35xR1.1/2-B
PT
1.1/2
P:35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477259
GC-5xR1/8-B
PT
1/8
P:5
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477268
GC-6.35xR1/8-B
PT
1/8
P:6.35
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材