曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター - 常栄継手工業

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
G(PF)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13477776GSP-G1/4x4-B1/4P:4
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477785GSP-G3/8x4-B3/8P:4
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477794GSP-G1/4x6-B1/4P:6
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477810GSP-G3/8x6-B3/8P:6
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477819GSP-G1/2x6-B1/2P:6
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477828GSP-G1/4x8-B1/4P:8
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477837GSP-G3/8x8-B3/8P:8
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477846GSP-G1/2x8-B1/2P:8
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477855GSP-G1/4x10-B1/4P:10
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477864GSP-G3/8x10-B3/8P:10
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477880GSP-G1/2x10-B1/2P:10
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477889GSP-G1/4x12-B1/4P:12
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477898GSP-G3/8x12-B3/8P:12
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477907GSP-G1/2x12-B1/2P:12
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477916GSP-G3/8x15-B3/8P:15
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477925GSP-G1/2x15-B1/2P:15
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477934GSP-G1/2x16-B1/2P:16
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477950GSP-G1/2x18-B1/2P:18
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13477959GSP-G1/2x20-B1/2P:20
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする