曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-1型 ユニオンエルボ - 常栄継手工業

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法E(mm)
寸法l(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13478248GL1-4-Bユニオンエルボ約23(ナットを締付け前の概略寸法)152.515
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478257GL1-6-Bユニオンエルボ約29.5(ナットを締付け前の概略寸法)15420
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478266GL1-8-Bユニオンエルボ約33(ナットを締付け前の概略寸法)15622
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478275GL1-10-Bユニオンエルボ約34(ナットを締付け前の概略寸法)15823
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478284GL1-12-Bユニオンエルボ約36.5(ナットを締付け前の概略寸法)151024
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478300GL1-14-Bユニオンエルボ約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)151129
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478309GL1-15-Bユニオンエルボ約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)151229
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478318GL1-16-Bユニオンエルボ約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)121329
4,798
5,278(税込)
当日出荷
13478327GL1-18-Bユニオンエルボ約45.5(ナットを締付け前の概略寸法)121533
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478336GL1-20-Bユニオンエルボ約45.5(ナットを締付け前の概略寸法)121733
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478345GL1-22-Bユニオンエルボ約45.5(ナットを締付け前の概略寸法)121833
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478354GL1-25-Bユニオンエルボ約49.5(ナットを締付け前の概略寸法)122036
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478370GL1-28-Bユニオンエルボ約57(ナットを締付け前の概略寸法)122244
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478379GL1-30-Bユニオンエルボ約58(ナットを締付け前の概略寸法)122544
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478388GL1-32-Bユニオンエルボ約61(ナットを締付け前の概略寸法)122643
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478397GL1-5-Bエルボ-15--
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478406GL1-6.35-Bエルボ-15--
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478415GL1-9.53-Bエルボ-15--
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478424GL1-12.70-Bエルボ-15--
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478440GL1-15.88-Bエルボ-12--
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478449GL1-19.05-Bエルボ-12--
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478458GL1-22.23-Bエルボ-12--
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478467GL1-25.40-Bエルボ-12--
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478476GL1-28.58-Bエルボ-12--
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478485GL1-31.75-Bエルボ-12--
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする