曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット - 常栄継手工業

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
全長(mm)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
六角対辺H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13478729GN-4-BM10-P1.2510.510.51512
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478738GN-6-BM12-P1.515151514
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478747GN-8-BM14-P1.515151517
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478756GN-10-BM16-P1.516161519
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478765GN-12-BM18-P1.517171521
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478774GN-14-BM22-P1.519191526
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478790GN-15-BM22-P1.519191526
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478799GN-16-BM24-P1.519191229
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478808GN-18-BM26-P1.519191232
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478817GN-20-BM28-P1.519191235
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478826GN-22-BM30-P1.519191236
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478835GN-25-BM34-P1.519.519.51241
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478844GN-28-BM36-P1.519.519.5741
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478860GN-30-BM40-P1.52222746
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478869GN-5-B---15-
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478878GN-6.35-B---15-
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478887GN-9.53-B---15-
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478896GN-12.70-B---15-
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478905GN-15.88-B---12-
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478914GN-19.05-B---12-
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478930GN-22.23-B---12-
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478939GN-25.40-B---12-
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478948GN-28.58-B---7-
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする