常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL-2型 エルボニップル
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
形状
エルボニップル
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
R(PT)
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13478957
GL2-4xR1/8-B
R
1/8
P:4
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478966
GL2-4xR1/4-B
R
1/4
P:4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478975
GL2-6xR1/8-B
R
1/8
P:6
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13478984
GL2-6xR1/4-B
R
1/4
P:6
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479000
GL2-6xR3/8-B
R
3/8
P:6
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479009
GL2-6xR1/2-B
R
1/2
P:6
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479018
GL2-8xR1/8-B
R
1/8
P:8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479027
GL2-8xR1/4-B
R
1/4
P:8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479036
GL2-8xR3/8-B
R
3/8
P:8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479045
GL2-8xR1/2-B
R
1/2
P:8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479054
GL2-10xR1/8-B
R
1/8
P:10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479070
GL2-10xR1/4-B
R
1/4
P:10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479079
GL2-10xR3/8-B
R
3/8
P:10
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479088
GL2-10xR1/2-B
R
1/2
P:10
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479097
GL2-12xR1/4-B
R
1/4
P:12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479106
GL2-12xR3/8-B
R
3/8
P:12
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479115
GL2-12xR1/2-B
R
1/2
P:12
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479124
GL2-14xR1/4-B
R
1/4
P:14
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479140
GL2-14xR3/8-B
R
3/8
P:14
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479149
GL2-14xR1/2-B
R
1/2
P:14
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479158
GL2-15xR1/4-B
R
1/4
P:15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479167
GL2-15xR3/8-B
R
3/8
P:15
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479176
GL2-15xR1/2-B
R
1/2
P:15
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479185
GL2-15xR3/4-B
R
3/4
P:15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479194
GL2-16xR3/8-B
R
3/8
P:16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479210
GL2-16xR1/2-B
R
1/2
P:16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479219
GL2-16xR3/4-B
R
3/4
P:16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479228
GL2-18xR1/2-B
R
1/2
P:18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479237
GL2-18xR3/4-B
R
3/4
P:18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479246
GL2-20xR1/2-B
R
1/2
P:20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479255
GL2-20xR3/4-B
R
3/4
P:20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479264
GL2-22xR1/2-B
R
1/2
P:22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479280
GL2-22xR3/4-B
R
3/4
P:22
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479289
GL2-25xR3/4-B
R
3/4
P:25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479298
GL2-25xR1-B
R
1
P:25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479307
GL2-28xR3/4-B
R
3/4
P:28
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479316
GL2-28xR1-B
R
1
P:28
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479325
GL2-30xR3/4-B
R
3/4
P:30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479334
GL2-30xR1-B
R
1
P:30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479350
GL2-32xR1.1/4-B
R
1.1/4
P:32
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479359
GL2-5xR1/8-B
R
1/8
P:5
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479368
GL2-6.35xR1/8-B
R
1/8
P:6.35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479377
GL2-6.35xR1/4-B
R
1/4
P:6.35
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479386
GL2-6.35xR3/8-B
R
3/8
P:6.35
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479395
GL2-6.35xR1/2-B
R
1/2
P:6.35
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479404
GL2-9.53xR1/8-B
R
1/8
P:9.53
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479420
GL2-9.53xR1/4-B
R
1/4
P:9.53
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479429
GL2-9.53xR3/8-B
R
3/8
P:9.53
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479438
GL2-9.53xR1/2-B
R
1/2
P:9.53
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479447
GL2-12.70xR1/4-B
R
1/4
P:12.70
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材