常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13479596
GT1-4-B
4
15
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479605
GT1-6-B
6
15
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479614
GT1-8-B
8
15
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479630
GT1-10-B
10
15
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479639
GT1-12-B
12
15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479648
GT1-14-B
14
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479657
GT1-15-B
15
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479666
GT1-16-B
16
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479675
GT1-18-B
18
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479684
GT1-20-B
20
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479700
GT1-22-B
22
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479709
GT1-25-B
25
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479718
GT1-28-B
28
7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479727
GT1-30-B
30
7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479736
GT1-32-B
32
7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479745
GT1-5-B
5
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479754
GT1-6.35-B
6.35
15
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479770
GT1-9.53-B
9.53
15
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479779
GT1-12.70-B
12.7
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479788
GT1-15.88-B
15.88
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479797
GT1-19.05-B
19.05
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479806
GT1-22.23-B
22.23
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479815
GT1-25.40-B
25.4
7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479824
GT1-28.58-B
28.58
7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479840
GT1-31.75-B
31.75
7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材