曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ - 常栄継手工業

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
R(PT)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13479849GT2-4xR1/8-BR1/81/8415
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479858GT2-6xR1/8-BR1/81/8615
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479867GT2-6xR1/4-BR1/41/4615
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479876GT2-6xR3/8-BR3/83/8615
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479885GT2-6xR1/2-BR1/21/2615
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479894GT2-8xR1/8-BR1/81/8815
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479910GT2-8xR1/4-BR1/41/4815
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479919GT2-8xR3/8-BR3/83/8815
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479928GT2-8xR1/2-BR1/21/2815
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479937GT2-10xR1/8-BR1/81/81015
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479946GT2-10xR1/4-BR1/41/41015
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479955GT2-10xR3/8-BR3/83/81015
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479964GT2-10xR1/2-BR1/21/21015
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479980GT2-12xR1/4-BR1/41/41215
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479989GT2-12xR3/8-BR3/83/81215
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
13479998GT2-12xR1/2-BR1/21/21215
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480007GT2-14xR3/8-BR3/83/81415
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480016GT2-14xR1/2-BR1/21/21415
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480025GT2-15xR3/8-BR3/83/81515
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480034GT2-15xR1/2-BR1/21/21515
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480050GT2-16xR3/8-BR3/83/81612
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480059GT2-16xR1/2-BR1/21/21612
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480068GT2-18xR1/2-BR1/21/21812
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480077GT2-20xR1/2-BR1/21/22012
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480086GT2-20xR3/4-BR3/43/42012
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480095GT2-22xR1/2-BR1/21/22212
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480104GT2-22xR3/4-BR3/43/42212
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480120GT2-25xR3/4-BR3/43/42512
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480129GT2-25xR1-BR112512
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする