常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-3型 サービスティ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
ねじ規格
PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
R(PT)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480138
GT3-4xR1/8-B
R
1/8
1/8
4
15
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480147
GT3-6xR1/8-B
R
1/8
1/8
6
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480156
GT3-6xR1/4-B
R
1/4
1/4
6
15
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480165
GT3-6xR3/8-B
R
3/8
3/8
6
15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480174
GT3-6xR1/2-B
R
1/2
1/2
6
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480190
GT3-8xR1/8-B
R
1/8
1/8
8
15
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480199
GT3-8xR1/4-B
R
1/4
1/4
8
15
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480208
GT3-8xR3/8-B
R
3/8
3/8
8
15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480217
GT3-8xR1/2-B
R
1/2
1/2
8
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480226
GT3-10xR1/8-B
R
1/8
1/8
10
15
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480235
GT3-10xR1/4-B
R
1/4
1/4
10
15
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480244
GT3-10xR3/8-B
R
3/8
3/8
10
15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480260
GT3-10xR1/2-B
R
1/2
1/2
10
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480269
GT3-12xR1/4-B
R
1/4
1/4
12
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480278
GT3-12xR3/8-B
R
3/8
3/8
12
15
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480287
GT3-12xR1/2-B
R
1/2
1/2
12
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480296
GT3-14xR3/8-B
R
3/8
3/8
14
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480305
GT3-14xR1/2-B
R
1/2
1/2
14
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480314
GT3-15xR3/8-B
R
3/8
3/8
15
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480330
GT3-15xR1/2-B
R
1/2
1/2
15
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480339
GT3-16xR3/8-B
R
3/8
3/8
16
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480348
GT3-16xR1/2-B
R
1/2
1/2
16
12
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480357
GT3-18xR1/2-B
R
1/2
1/2
18
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480366
GT3-20xR1/2-B
R
1/2
1/2
20
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480375
GT3-20xR3/4-B
R
3/4
3/4
20
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480384
GT3-22xR1/2-B
R
1/2
1/2
22
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480400
GT3-22xR3/4-B
R
3/4
3/4
22
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480409
GT3-25xR3/4-B
R
3/4
3/4
25
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480418
GT3-25xR1-B
R
1
1
25
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材