常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ
用途
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.5
材質
快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状
チーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480865
GT1-4-B1
4
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480874
GT1-6-B1
6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480890
GT1-8-B1
8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480899
GT1-10-B1
10
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480908
GT1-12-B1
12
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480917
GT1-14-B1
14
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480926
GT1-15-B1
15
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480935
GT1-20-B1
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480944
GT1-25-B1
25
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材