常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン
用途
銅管用継手
形状
ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法h(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13480960
GL1-4-B1
10
25
2.5
16
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480969
GL1-6-B1
12
27
4
19
8
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480978
GL1-8-B1
14
27
6
19
10
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480987
GL1-10-B1
17
29
8
20
12
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13480996
GL1-12-B1
19
32
10
22
14
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481005
GL1-14-B1
23
34
11
25
17
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481014
GL1-15-B1
23
34
12
25
17
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481030
GL1-20-B1
29
39
17
29
23
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481039
GL1-25-B1
36
45
20
35
29
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材