曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット - 常栄継手工業
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
寸法L(mm)
六角対辺H(mm)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13481136GN-4-B1M8×P1.01010P:4
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481145GN-6-B1M10×P1.251112P:6
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481154GN-8-B1M12×P1.251214P:8
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481170GN-10-B1M14×P1.51217P:10
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481179GN-12-B1M16×P1.512.519P:12
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481188GN-14-B1M20×P1.51423P:14
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481197GN-15-B1M20×P1.51423P:15
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481206GN-20-B1M26×P1.514.529P:20
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481215GN-25-B1M32×P1.514.536P:25
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする