常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター
用途
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び
寸法P(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13481224
GC-4xR1/8-B1
R
1/8
4
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481240
GC-4xR1/4-B1
R
1/4
4
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481249
GC-6xR1/8-B1
R
1/8
6
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
13481258
GC-6xR1/4-B1
R
1/4
6
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481267
GC-6xR3/8-B1
R
3/8
6
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481276
GC-6xR1/2-B1
R
1/2
6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
13481285
GC-8xR1/8-B1
R
1/8
8
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481294
GC-8xR1/4-B1
R
1/4
8
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481310
GC-8xR3/8-B1
R
3/8
8
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481319
GC-8xR1/2-B1
R
1/2
8
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481328
GC-10xR1/8-B1
R
1/8
10
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481337
GC-10xR1/4-B1
R
1/4
10
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481346
GC-10xR3/8-B1
R
3/8
10
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481355
GC-10xR1/2-B1
R
1/2
10
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481364
GC-12xR1/4-B1
R
1/4
12
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481380
GC-12xR3/8-B1
R
3/8
12
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481389
GC-12xR1/2-B1
R
1/2
12
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481398
GC-14xR3/8-B1
R
3/8
14
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481407
GC-14xR1/2-B1
R
1/2
14
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481416
GC-15xR3/8-B1
R
3/8
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481425
GC-15xR1/2-B1
R
1/2
15
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481434
GC-20xR1/2-B1
R
1/2
20
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481450
GC-20xR3/4-B1
R
3/4
20
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481459
GC-25xR3/4-B1
R
3/4
25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481468
GC-25xR1-B1
R
1
25
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材