曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル - 常栄継手工業
用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
全25種類を絞り込む
ねじ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
寸法P(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13481477GL2-4xR1/8-B1R1/84
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481486GL2-4xR1/4-B1R1/44
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481495GL2-6xR1/8-B1R1/86
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481504GL2-6xR1/4-B1R1/46
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481520GL2-6xR3/8-B1R3/86
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481529GL2-6xR1/2-B1R1/26
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481538GL2-8xR1/8-B1R1/88
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481547GL2-8xR1/4-B1R1/48
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481556GL2-8xR3/8-B1R3/88
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481565GL2-8xR1/2-B1R1/28
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481574GL2-10xR1/8-B1R1/810
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481590GL2-10xR1/4-B1R1/410
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481599GL2-10xR3/8-B1R3/810
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481608GL2-10xR1/2-B1R1/210
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481617GL2-12xR1/4-B1R1/412
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481626GL2-12xR3/8-B1R3/812
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481635GL2-12xR1/2-B1R1/212
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481644GL2-14xR3/8-B1R3/814
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481660GL2-14xR1/2-B1R1/214
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481669GL2-15xR3/8-B1R3/815
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481678GL2-15xR1/2-B1R1/215
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481687GL2-20xR1/2-B1R1/220
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481696GL2-20xR3/4-B1R3/420
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481705GL2-25xR3/4-B1R3/425
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481714GL2-25xR1-B1R125
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする