曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター

銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター - 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター - 常栄継手工業
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
G(PF)
適合管外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13481730GSP-1/4x6-B11/4P:6
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481739GSP-3/8x6-B13/8P:6
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481748GSP-1/2x6-B11/2P:6
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481757GSP-1/4x8-B11/4P:8
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481766GSP-3/8x8-B13/8P:8
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481775GSP-1/2x8-B11/2P:8
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481784GSP-1/4x10-B11/4P:10
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481800GSP-3/8x10-B13/8P:10
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13481809GSP-1/2x10-B11/2P:10
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする