RDX SPORTS
KARAシリーズ キックミット
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。弾力性のある補強されたステッチを使用することにより衝撃や過酷な衝突にも引き裂かれることなく耐えることができます。
用途
ボクシング用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
ストラップ長さ(cm)
上:約36、下:約40
厚さ(cm)
パッド:約5
寸法(幅W×高さH)(cm)
約20×38
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470198
RDX579
マットレッド
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
13470180
RDX576
マットシルバー
取扱い終了
13470189
RDX578
マットゴールド
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください