RDX SPORTS
KARAシリーズ グラップリンググローブ シューター
耐久性が高く手首から指の付け根辺りまでを包み込むような構造になっています。
用途
総合格闘技用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手のひらまわり(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13470234
RDX756
マットゴールド
S
15~17
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470250
RDX757
マットゴールド
M
18~20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
13470259
RDX758
マットゴールド
L
21~23
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470268
RDX759
マットゴールド
XL
24~25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470277
RDX760
マットレッド
S
15~17
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470286
RDX761
マットレッド
M
18~20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470295
RDX762
マットレッド
L
21~23
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
13470304
RDX763
マットレッド
XL
24~25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください