曜日別特売

KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ

KARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ - RDX SPORTSKARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ - RDX SPORTSKARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ - RDX SPORTSKARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ - RDX SPORTSKARAシリーズ F6 スタンディングパンチバッグ - RDX SPORTS

衝撃吸収&安定感抜群なスタンディングバッグ。
拡張する脚に吸盤が付いているため振動、揺れにも強く打撃練習に最適。
土台には水80kg、砂が120kgまで入ります。

用途ボクシング用品付属品スタンディングバッグ本体、土台、コネクター、プロテクター、拡張脚8本、吸盤17個、ボルト12個、レンチ、土台滑り止め16個、漏斗、本体カバー、日本語説明書/保証書材質本体:Mayaハイドレザー、コットン土台:ポリプロピレン質量(kg)21.6(重りなしの状態)、土台に重りを入れると水で80、 砂で120にすることができます。マットレッド寸法(cm)円周:(本体部分)110、(土台部分)276高さ(cm)181内容量1個
注意
※野外での使用は自己管理のもとでご使用下さい。砂、水は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13470408RDX702
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする