曜日別特売

デアリーマンツナギ

デアリーマンツナギ - GRACE ENGINEER’Sデアリーマンツナギ - GRACE ENGINEER’S
(1件のレビュー)

酪農女性のために企画開発したツナギで採用したヒップオープン機能が、酪農に従事する男性のみならず働く男性からの要望も多く、その声に応えるべく商品化。見慣れた定番のデニムツナギですが、着ると違いがわかる超絶ストレッチに加えて軽やかさもあり、ツナギの概念を覆す着心地。そこに待望のヒップオープン機能搭載という、これからのニュースタンダードなツナギ、いやニュースタンダードなワークウェアです。

種別長袖ツナギ服混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2袖丈長袖内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13474285GE-653-43-4Lワンウォッシュ4L188-193(参考)82114
15,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474294GE-653-43-5Lワンウォッシュ5L193-198(参考)84118
15,400
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474337GE-653-46-2Lミッドユーズド2L178-183(参考)78106
15,400
8,190
9,009(税込)
6日以内出荷
返品不可
13474346GE-653-46-3Lミッドユーズド3L183-188(参考)80110
15,400
8,190
9,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474355GE-653-46-4Lミッドユーズド4L188-193(参考)82114
15,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474364GE-653-46-5Lミッドユーズド5L193-198(参考)84118
15,400
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474389GE-653-46-MミッドユーズドM168-173(参考)7498
15,400
8,190
9,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474398GE-653-46-SミッドユーズドS163-168(参考)7294
15,400
8,190
9,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
13474380GE-653-46-LミッドユーズドL173-178(参考)76102
15,400
8,190
9,009(税込)
取扱停止中
返品不可
13474267GE-653-43-2Lワンウォッシュ2L178-183(参考)78106
15,400
取扱い終了
返品不可
13474276GE-653-43-3Lワンウォッシュ3L183-188(参考)80110
15,400
取扱い終了
返品不可
13474310GE-653-43-LワンウォッシュL173-178(参考)76102
15,400
取扱い終了
返品不可
13474319GE-653-43-MワンウォッシュM168-173(参考)7498
15,400
取扱い終了
返品不可
13474328GE-653-43-SワンウォッシュS163-168(参考)7294
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13474389
2025-09-18
用途: 外作業時に
教育・研究機関

色落ちがあるので、事務椅子に色が移り困ったが、使い勝手は大変良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする