銅管用継手90°エルボ

銅管用継手90°エルボ - ユニ金属
用途水道・給湯用銅継手形状90°エルボ材質リン脱酸銅種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.03MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475755UNIL1919.0527.5±2.0
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475764UNIL2525.436±2.0
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475780UNIL2828.5840±2.0
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475789UNIL3131.7542±2.0
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475798UNIL3434.9245.5±2.0
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475807UNIL7979.3896±2.0
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475816UNIL1212.720±2.0
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする