銅管用継手異径ティーズ

銅管用継手異径ティーズ - ユニ金属
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状異径ティーズ種類銅管用継手使用流体水・湯入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.01MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13475895UNIT190919.05×9.52
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475904UNIT221222.22×12.7
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475920UNIT221522.22×15.88
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475929UNIT221922.22×19.05
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475938UNIT281528.58×15.88
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475947UNIT282228.58×22.22
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475956UNIT341534.92×15.88
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475965UNIT412241.28×22.22
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
13475974UNIT413441.28×34.92
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする