ユニ金属
銅管用継手ソケット
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
使用流体
水
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13475990
UNIS06
6.35
6.35
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
13475999
UNIS19
19.05
19.05
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
13476008
UNIS25
25.4
25.4
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476017
UNIS28
28.58
28.58
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476026
UNIS34
34.92
34.92
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材