ユニ金属
銅管用継手異径ソケット
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
異径ソケット
種類
銅管用継手
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.02MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476035
UNIS1912
19.05×12.7
19.05×12.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476044
UNIS2212
22.22×12.7
22.22×12.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476060
UNIS2219
22.22×19.05
22.22×19.05
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
13476069
UNIS2815
28.58×15.88
28.58×15.88
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476078
UNIS3428
34.92×28.58
34.92×28.58
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材