曜日別特売

銅管用継手レデューサー

銅管用継手レデューサー - ユニ金属
用途水道・給湯用銅継手材質リン脱酸銅形状レデューサー種類銅管用継手入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.02MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
※レデューサーは継手の径をおとすため、径が大きい方の片端がオスとなります。
※フィッテイングレデューサーの径が大きい方は外径表記となります。
※フィッテイングレデューサーの用途は継手の径を落とすために使用するため径の大きい方には銅パイプの挿入は出来ません。
※径の小さい方は内径表記のため同サイズの銅パイプの挿入は可能です。
※継手の両側に銅パイプを挿入されるのであれば、ソケットをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13476087UNIR150915.88×9.5228±2.0
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476096UNIR151215.88×12.727.5±2.0
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476105UNIR221922.22×19.0540±2.0
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476114UNIR281528.58×15.8846±2.0
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476130UNIR342834.92×28.5854±2.0
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476139UNIR533453.98×34.9270±2.0
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする