ユニ金属
銅管用継手キャップ
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
キャップ
種類
銅管用継手
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.01MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13476148
UNIC34
Min24.6
34.92
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13476157
UNIC41
Min27.7
41.28
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材