ソーダスパークル
Soda Sparkle マルチスパークル3
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。
水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容
本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き
材質
ABS樹脂、アルミ、ステンレス
質量(g)
約436
寸法(Φ×高さH)(mm)
約80×388
機能
家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)
内容量
1台
関連資料:
(57.55MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13488224
MS3-WH
ホワイト
¥
8,950
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13488240
MS3-BL
ブルー
¥
8,950
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13488249
MS3-PK
ピンク
¥
8,950
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください