本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。
320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。
入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター質量(kg)3.3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40規格2K/FHD(Full-HD)電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:×使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×横542×161コントラスト比3000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT)スピーカー×色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式VA系ブルーライトカット対応フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)320入力ポートHDMI×1/DP×1内容量1台