曜日別特売

リゲッタ バインインソール

リゲッタ バインインソール - リゲッタリゲッタ バインインソール - リゲッタリゲッタ バインインソール - リゲッタ

15gで劇的に歩行パフォーマンスを向上させるインソール・バイン
バインインソールは革靴はもちろんパンプスやスニーカーなどにも合わせてご使用いただけます
接地面積を広げ、足裏にフィット。歩く時に生じる負担を程よく支えて緩和してくれるインソール

材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5ブラック質量(g)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
サイズ(cm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13484925bi-001150M22~24.570
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
13484934bi-001170L25~2880
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする