リゲッタ バインインソールクッションプラス

リゲッタ バインインソールクッションプラス - リゲッタリゲッタ バインインソールクッションプラス - リゲッタリゲッタ バインインソールクッションプラス - リゲッタリゲッタ バインインソールクッションプラス - リゲッタ

バインインソールに足裏全体のクッション性をプラス
足裏のアーチに沿った形状の独自開発のバインは足裏の複雑な凹凸にフィットすることでカカトや足裏の付け根に集中してしまう疲れを和らげてくれます

材質ポリエステル、ポリピロピレン、ポリウレタンブラック質量(g)52内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
サイズ(cm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13484950bi-003270M22~24.587
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
13484959bi-003300L25~2897
オープン
5,437
5,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする