簡易防水防寒作業靴MPS-155

簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全簡易防水防寒作業靴MPS-155 - ミドリ安全

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。
靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。
雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。
さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途寒冷地での作業材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485318MPS-155 24.524.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
13485327MPS-155 25.025マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
13485336MPS-155 25.525.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
13485345MPS-155 26.026マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
13485354MPS-155 26.526.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
13485370MPS-155 27.027マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
13485379MPS-155 27.527.5マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
13485388MPS-155 28.028マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
13485397MPS-155 29.029マジックタイプブラックスニーカーハイカット人工皮革ワイド樹脂防水・屈曲性・耐滑・防寒
14,200
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする