曜日別特売

使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ

使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ - ミドリ安全使い捨て式防じんマスク(活性炭入り) 活性炭入タイプ - ミドリ安全

活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。

用途一般粉じん作業。横(mm)128入数(枚)10区分DS2質量(g)160吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入使用限度時間(h)12縦(mm)130排気抵抗(Pa)50以下指定防護係数10内容量1箱(10枚)
注意
※防毒マスクではありませんので、使用に関してはご注意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485485SH8022C-OH95以上オーバーヘッド149-2870
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
13485494SH8022C-SH95以上サイドフック149-2871
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする