ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP

ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCL RA3-UP - ミドリ安全

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。材質PC(ポリカーボネート)仕様国家検定合格品質量(g)470頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分電気絶縁用(使用電圧7000V以下)、飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭囲(cm)
色(帽体)
バイザー色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485659SC-12PCL RA3-UP-Y/S52.5~63イエロースモーク247-5941
7,800
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
13485668SC-12PCL RA3-UP-GN/S52.5~63グリーンスモーク246-7992
7,800
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485677SC-12PCL RA3-UP-W/GN52.5~63ホワイトグリーン248-9915
7,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
13485686SC-12PCL RA3-UP-GN/GN52.5~63グリーングリーン247-5935
7,800
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485695SC-12PCL RA3-UP-BL/S52.5~63ブルースモーク249-1481
7,800
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485704SC-12PCL RA3-UP-Y/BR52.5~63イエローブラウン247-1169
7,800
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485720SC-12PCL RA3-UP-W/BR52.5~63ホワイトブラウン246-9604
7,800
5,198
5,718(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする