ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP

ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全ヘルメット Windflowシリーズ SC-12PCLV RA3-UP - ミドリ安全

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。

用途飛来・落下物用。墜落時保護用。仕様国家検定合格品質量(g)470通気孔あり内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13485729SC-12PCLV RA3-UP-Y/Sイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
13485738SC-12PCLV RA3-UP-W/Sホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
13485747SC-12PCLV RA3-UP-GN/Sグリーン飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485756SC-12PCLV RA3-UP-W/GNホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485765SC-12PCLV RA3-UP-GN/GNグリーン飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485774SC-12PCLV RA3-UP-W/BLホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485790SC-12PCLV RA3-UP-BL/Sブルー飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
13485799SC-12PCLV RA3-UP-Y/BRイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
13485808SC-12PCLV RA3-UP-W/BRホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用PC(ポリカーボネート)あり52.5~63
8,100
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする