曜日別特売

静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電

静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 - ミドリ安全

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。

材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13486264QL-15S-BK-22.522.5マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486280QL-15S-BK-23.023マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486289QL-15S-BK-23.523.5マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486298QL-15S-BK-24.024マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486307QL-15S-BK-24.524.5マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486316QL-15S-BK-30.030マジックタイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486325QL-15S-W-22.022マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486334QL-15S-W-22.522.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486350QL-15S-W-23.023マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486359QL-15S-W-23.523.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486368QL-15S-W-24.024マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486377QL-15S-W-24.524.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486386QL-15S-W-25.025マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
13486395QL-15S-W-25.525.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486404QL-15S-W-26.026マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486420QL-15S-W-26.526.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486429QL-15S-W-27.527.5マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486438QL-15S-W-28.028マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486447QL-15S-W-29.029マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486456QL-15S-W-30.030マジックタイプホワイトスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486465QL-15S-NV-22.022マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486474QL-15S-NV-22.522.5マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486490QL-15S-NV-23.023マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486499QL-15S-NV-24.024マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486508QL-15S-NV-24.524.5マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486517QL-15S-NV-27.527.5マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486526QL-15S-NV-29.029マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
13486535QL-15S-NV-30.030マジックタイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13486544QL-15S-RD-22.022マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486560QL-15S-RD-23.523.5マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486569QL-15S-RD-24.024マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486578QL-15S-RD-25.025マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486587QL-15S-RD-25.525.5マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486596QL-15S-RD-26.026マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486605QL-15S-RD-26.526.5マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486614QL-15S-RD-29.029マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486630QL-15S-RD-30.030マジックタイプレッドスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂踵衝撃吸収/耐滑/静電/耐摩耗性
17,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする