ミドリ安全
PT5用静電インソール
プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。
体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。
用途
交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質
合成材/EVA
色
イエロー
内容量
1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13486639
22999241-22
247-1194
30
22
64-8069-58
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486648
22999241-23
247-1147
30
23
64-8069-59
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486657
22999241-24
247-4338
35
24
64-8069-60
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486666
22999241-25
247-5902
35
25
64-8069-61
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486675
22999241-26
248-9917
35
26
64-8069-62
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486684
22999241-27
246-9539
40
27
64-8069-63
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
13486700
22999241-28
246-7991
40
28
64-8069-64
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486709
22999241-29
246-8022
40
29
64-8069-65
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13486718
22999241-30
246-7964
40
30
64-8069-66
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください