曜日別特売

G3PEカップインソール 静電

G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全G3PEカップインソール 静電 - ミドリ安全

かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。
体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PEイエロー内容量1足
注意
※静電気帯電防止仕様靴でのご利用に限ります。
※パッケージはありません。
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1348701622999155-22247-4289252264-8068-78
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348702522999155-23247-5942252364-8068-79
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
1348703422999155-24249-1505302464-8068-80
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
1348705922999155-28249-1439352864-8068-84
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
1348706822999155-29247-5919352964-8068-85
1,600
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
1348707722999155-30249-1507353064-8068-86
1,600
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348705022999155-27249-1448302764-8068-83
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする