曜日別特売

EVA2層カップインソール

EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全EVA2層カップインソール - ミドリ安全

踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。

用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAブラック内容量1足
注意
※パッケージはありません。
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1348708622999239-22247-4347402264-8069-40
1,200
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348709522999239-23246-7926402364-8069-41
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348710422999239-24249-1479402464-8069-42
1,200
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
1348712022999239-25247-4293452564-8069-43
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348712922999239-26247-2671452664-8069-44
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348713822999239-27249-1437452764-8069-45
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348714722999239-28247-4258502864-8069-46
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348715622999239-29247-7413502964-8069-47
1,200
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
1348716522999239-30247-5904503064-8069-48
1,200
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする