曜日別特売

高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。

用途製造・運輸・建設作業等に。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13487707QL-01N-NV-22.022紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487716QL-01N-NV-22.522.5紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487725QL-01N-NV-23.023紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487734QL-01N-NV-23.523.5紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487750QL-01N-NV-24.024紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487759QL-01N-NV-24.524.5紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487768QL-01N-NV-2929紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487777QL-01N-NV-3030紐タイプネイビースニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487786QL-01N-BK-22.522.5紐タイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487795QL-01N-BK-23.023紐タイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487804QL-01N-BK-23.523.5紐タイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487820QL-01N-BK-24.024紐タイプブラックスニーカーローカット人工皮革/メッシュワイド樹脂クッション性・耐滑性
16,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする