曜日別特売

高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N

高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全高反発ソール 先芯入りスニーカー QL-01N - ミドリ安全

高反発EVAミッドソール「QLフォーム」により、ソフトな履き心地を実現しています。
跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
ベロ部には靴ひもを収納するポケット付です。
つま先を高めに設計している為、段差での引っ掛かりが軽減されます。
かかと部に大きな反射材付きです。
フィット感のある履き心地です。

用途製造・運輸・建設作業等に。形状ローカット材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ機能クッション性・耐滑性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13487838QL-01N-BK-29321-9447ブラック85029
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487847QL-01N-BK-30321-7886ブラック88030
16,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
13487987QL-01N-BK/RD-22.0323-8328ブラック/レッド63022
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487996QL-01N-BK/RD-22.5321-7806ブラック/レッド63022.5
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488005QL-01N-BK/RD-23.0321-6107ブラック/レッド66023
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488014QL-01N-BK/RD-23.5322-1028ブラック/レッド67023.5
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488030QL-01N-BK/RD-24.0323-8276ブラック/レッド69024
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488039QL-01N-BK/RD-24.5323-6696ブラック/レッド71024.5
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488048QL-01N-BK/RD-25.0322-1025ブラック/レッド72025
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488057QL-01N-BK/RD-25.5321-6150ブラック/レッド74025.5
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488066QL-01N-BK/RD-26.5323-9860ブラック/レッド78026.5
16,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
13488075QL-01N-BK/RD-27.5323-8325ブラック/レッド82027.5
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488084QL-01N-BK/RD-28.0321-9429ブラック/レッド83028
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488100QL-01N-BK/RD-29323-9835ブラック/レッド85029
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13488109QL-01N-BK/RD-30321-7828ブラック/レッド88030
16,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13487856QL-01N-BK/GY-22.0321-9414ブラック/グレイ63022
16,400
取扱い終了
返品不可
13487865QL-01N-BK/GY-22.5322-1009ブラック/グレイ63022.5
16,400
取扱い終了
返品不可
13487874QL-01N-BK/GY-23.0321-7805ブラック/グレイ66023
16,400
取扱い終了
返品不可
13487890QL-01N-BK/GY-23.5323-8250ブラック/グレイ67023.5
16,400
取扱い終了
返品不可
13487899QL-01N-BK/GY-24.0323-8299ブラック/グレイ69024
16,400
取扱い終了
返品不可
13487908QL-01N-BK/GY-24.5321-7857ブラック/グレイ71024.5
16,400
取扱い終了
返品不可
13487917QL-01N-BK/GY-25.0321-9421ブラック/グレイ72025
16,400
取扱い終了
返品不可
13487926QL-01N-BK/GY-25.5321-9446ブラック/グレイ74025.5
16,400
取扱い終了
返品不可
13487935QL-01N-BK/GY-26.5323-6707ブラック/グレイ78026.5
16,400
取扱い終了
返品不可
13487944QL-01N-BK/GY-27.0322-0952ブラック/グレイ79027
16,400
取扱い終了
返品不可
13487960QL-01N-BK/GY-28.0323-9899ブラック/グレイ83028
16,400
取扱い終了
返品不可
13487969QL-01N-BK/GY-29322-2541ブラック/グレイ85029
16,400
取扱い終了
返品不可
13487978QL-01N-BK/GY-30322-1048ブラック/グレイ88030
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする