ノースサイド
スーパーガラスコーティング剤
油脂成分0%の本格ガラスコート剤。塗ってすぐ伸ばして拭き上げるだけ。
濃色車もムラにならず、樹脂パーツやメッキ、ホイールなどあらゆる所に施工可能。
耐久年数は水洗いのみで最高の仕上がりを保証します。
用途
自動車ガラスコーティング剤
仕様
疎水性・液体
容量(mL)
50
形式
塗布タイプ
保存方法
冷暗所保存
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全色対応
硬化速度(日)
完全:常温14日
内容量
1本(50mL)
関連資料:
(0.49MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
耐久性(年)
施工可能台数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13489089
-
プレミアム
5~7
4~5台(1度塗り)
¥27,000
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13489098
-
スタンダード
3~5
3~5台(1度塗り)
¥18,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください