ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水

ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)ウインターブーツ(裏ボア) 4cm防水 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

EVA樹脂ソール採用の軽量ウインターブーツです
4cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能
軽量ソール採用で、長時間履いても疲れにくい!
裏ボアタイプ(履き口のみ)で足元ポカポカ
ロゴ部分は、反射材使用で夜の安全を確保!
靴底は一部ゴム貼り仕様で滑りにくい!

形状ハイカット材質(アッパー)ポリエステル100%材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底機能4cm防水・保温性、防寒性足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13489466MK670カーキM約20324.5~25約205
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1230日まで
13489475MK670カーキL約20625.5~26約217
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1230日まで
13489484MK670カーキLL約20826.5~27約236
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
2025
1230日まで
13489439MK670ブラックM約20324.5~25約205
オープン
取扱い終了
-
13489448MK670ブラックL約20625.5~26約217
オープン
取扱い終了
-
13489457MK670ブラックLL約20826.5~27約236
オープン
取扱い終了
-
47313080MK670ブラック3L約21027.5~28約248
オープン
取扱い終了
-
47313089MK670カーキ3L約21027.5~28約248
オープン
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313080
2024-01-31
用途: 現場の行きかえりに使用

とても軽くてはきやすいです。雪の多い地域では必需品です。

対象商品 : 47313089
2024-01-26
用途: 降雪時、通勤で
製造業

とにかく履きづらい。安いのでしょうがないといえばそれまでですが、とにかく履きづらい。これって慣れですか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする