HYPER
HyperDrive PRO 8-in-2 USB-C Hub
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, mini DP, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD
寸法(mm)
131×31×9.55
質量(g)
47
対応機種
MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018 ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。
ポート
HDMI 4K30Hz、microSD UHS-I、SD UHS-I、ミニ DisplayPort、2×USB-A 5Gbps、USB-C 40Gbps 100W、USB-C 5GBPS 60W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13490839
GN28D-GRY-GL-50
Space Gray
オープン
取扱い終了
返品不可
13490848
GN28D-SIL-GL-50
Silver
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください