HYPER
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub
MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ
HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ
寸法(mm)
110×30×9
質量(g)
37
対応機種
MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。
ポート
HDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13490857
GN21D-GRY-GL-50
Space Gray
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13490866
GN21D-SIL-GL-50
Silver
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください