手提げ紙袋 白無地 丸紐

手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN手提げ紙袋 白無地 丸紐 - SWAN

もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。

材質晒クラフト紙80g内容量1箱(6パック×50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134910493才 E320310115
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
1349105820-120024090
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
1349106726-10260280100
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする