電気ケトル洗浄剤

電気ケトル洗浄剤 - T-fal(ティファール)電気ケトル洗浄剤 - T-fal(ティファール)電気ケトル洗浄剤 - T-fal(ティファール)電気ケトル洗浄剤 - T-fal(ティファール)電気ケトル洗浄剤 - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。

用途電気ケトルの洗浄成分クエン酸(100%)液性酸性使用の目安1回1包 (15g)内容量1セット(15g×3包)
注意
※薬剤を投入後、12時間以上放置しないでください。
※熱による内部の変色、茶シブによる汚れは取れません。
※長期間蓄積した汚れは1回では取りきれない場合があります。その場合は再度薬剤を入れて洗浄し、水洗いの際にやわらかいスポンジなどで軽くこすると効果的です。
※内側のステンレス部分は強くこすらないでください。表面が傷つくおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494226085XA0JP
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: ケトルの洗浄
製造業

倉庫で男性が使っていたので、錆のような色でとても汚れていたのですが、こちらの洗浄剤を使ったら、1回できれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする